SANEI(旧:三栄水栓製作所)
チーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
13
13
20
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26912655
品番
T77-13
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
配管途中での分岐などに使用
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材