曜日別特売
HM-2472 HEARTGREEN HM-2472 カーディガン(男女共用) カーシーカシマ 26994467

HEARTGREEN HM-2472 カーディガン(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ストーン
サイズ5L
胸囲(cm)136
袖丈(cm)61
内容量1着注文コード26994467品番HM-2472
参考基準価格(税別)¥10,080販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

レインボーカラーのグラデーションラインがポイントのカーディガン。暗くなりがちなカーディガンを、明るく顔映りも良く見せてくれるデザインに仕上げました。
少しゆったりめのシルエット
チクチクしないやさしい肌触り。
素肌に触れてもチクチクしない、やさしく、あたたかな素材感。半袖の上にも気軽に羽織れます。
グラデーションカラーのラインがポイント。
ベーシックなカーディガンを、明るくおしゃれな印象に。顔映りのいいデザインです。
誰が着ても似合う、計算されたデザイン。男性用サイズもご用意。
サイズ展開は男女共用。女性はSサイズを基準に、男性はLLサイズを基準に、お選びください。

ストーンサイズ5L胸囲(cm)136肩幅(cm)52袖丈(cm)61着丈(cm)71素材ストレッチ、抗ピリング性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする