曜日別特売
HM-2501 HEARTGREEN HM-2501 ニットジャケット(男女共用) カーシーカシマ 26995623

 

HM-2501 HEARTGREEN HM-2501 ニットジャケット(男女共用) カーシーカシマ 26995623
HM-2501 HEARTGREEN HM-2501 ニットジャケット(男女共用) カーシーカシマ 26995623
HM-2501 HEARTGREEN HM-2501 ニットジャケット(男女共用) カーシーカシマ 26995623

HEARTGREEN HM-2501 ニットジャケット(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
サイズSS
胸囲(cm)96
袖丈(cm)52
内容量1着注文コード26995623品番HM-2501
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

顔まわりを明るくみせるナチュラルカラーリング。
オールマイティーに対応するニットジャケット。
軽量&しなやかストレッチでエアリーな着心地
男女共用で男性にも女性にも合うWマスターパターン使用
チークのように顔を明るくみせるカラー+引き締めカラーで大人っぽい印象のハイネック衿は、衿が高めなのに顔に衿端がふれにくい
ロック式ファスナーで引き手がブラブラしない
エアスルーポロのロングでも裾から出ない、どんなコーディネートにもオールマイティーに対応できる着丈
動きやすさを追求した介護職向けARM360°
水仕事にもうれしい長すぎず、ピタッととまりやすい袖
大容量ポケット
物が落ちにくい重ね玉縁ポケットは、配色テープがさりげないポイント
ゆったりシルエット

ベージュサイズSSシリーズAir through jersey胸囲(cm)96肩幅(cm)37袖丈(cm)52着丈(cm)66素材吸汗、速乾、ストレッチ、ARM360°、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする