用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。付属品スリットフード仕様【ラク抜きプラグ】×オプションスリットフード(501172)色ホワイト材質(本体)PC/ABS質量(g)400(スリットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(スリットフード付)温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)風量(m3/min)1.2(TURBO使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否○