曜日別特売
FA-110N プラファスナー(簡易タイプ) コクヨ 27186565

プラファスナー(簡易タイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50本)
内容量1パック(50本)注文コード27186565品番FA-110N
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質R-PPとじ厚(mm)10(コピー用紙約100枚)脚間隔(mm)80
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: つづり紐に替わるものとして

提出用の書類をまとめる際に使用しています。
これまで綴り紐でまとめていましたが、プラファスナーを使うとスタイリッシュになり、また嵩張らず若い従業員に好評です。

2025-12-03
用途: 事務一般
建設業・工事業

書類の数が増えて、項目ごとにまとめる際に便利です。簡易タイプというそのもので扱いやすいのが一番です。

対象商品 : 27186556
2022-07-11
用途: 書類の結束に使用
農・林・水産業

プラスチック製は、外れにくく安全で使い心地が良いです。

対象商品 : 27186556
2020-12-12
用途: 事務用
その他業種

金属製のものを使っていましたが、使いがってが悪いので、此の商品を購入しました。
とても使いやすい商品です。

対象商品 : 27186565
2019-10-16
用途: 書類整理
建設業・工事業

書類提出時に各資料ごと提出しまするのに便利です。また再使用もしやすいです。

対象商品 : 27186565
2019-12-02
用途: プレゼン資料用
日本調理機株式会社製造業

以前から使用しています。簡単にファイルが出来便利です。

対象商品 : 27186556
2018-01-19
用途: 書類綴じ

ちょっとした書類綴じに便利でした。
これからも使います。

対象商品 : 27186556
2016-11-09
用途: 書類管理
建設業・工事業

頻繁に書類の抜き差しをするため、簡単に仮綴じ出来るものを探していました。簡単に使えて便利です。後は付け外しが多いので繰り返しの使用にどの程度耐えられるか使い続けようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする