曜日別特売
LKT-P15Y レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416139

 

LKT-P15Y レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416139
LKT-P15Y レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416139
LKT-P15Y レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416139
LKT-P15Y レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416139
LKT-P15Y レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416139
LKT-P15Y レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416139
LKT-P15Y レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416139
LKT-P15Y レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 27416139

レーザー距離計タジマP15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27416139
品番
LKT-P15Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
イエロー
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
縦147×横23×奥23
規格
国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
本体質量(g)
37
波長(nm)
620-690
測定範囲(m)
0.5~15
最小表示値
1mm
防塵防水性能
IP40
レーザー安全基準
クラス2
測定精度(mm)
±3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする