A231J FAX感熱記録紙B4 ジョインテックス 27509196

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

FAX感熱記録紙B4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本
芯径(inch)1型
寸法(幅Wmm×長さLm)257×30
内容量1本注文コード27509196品番A231J
参考基準価格(税別)¥1,176販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ファクシミリ用感熱専用紙を使用していますのでヘッドの摩耗も少なく、描画も印字も鮮明です。

サイズ
B4
紙厚(μm)
64
仕様
高感度用、JOINTEXオリジナル
材質
感熱紙
種類
FAX感熱記録紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
257×30
芯径(inch)
1型
素材
感熱紙
発色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする