H027J-BK 油性ツインマーカー細 ジョインテックス 27528227

油性ツインマーカー細

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
27528227
品番
H027J-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84
仕様
JOINTEXオリジナル
軸径(Φmm)
11
長さ(mm)
137
タイプ
ツイン
線幅(mm)
細字0.9、極細0.4
インク色
インク
油性
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字/極細字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする