フローン エポローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1セット(14kg)
注文コード
27542455
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フローンエポキシローラーはローラーで施工するエポキシ厚膜床用塗料です。
施工が簡単で1回で0.4mmの塗膜厚を得られます。
耐衝撃性に優れ、耐久性、耐摩耗性、防塵性などが求められる床に適しています。

用途
内部モルタル・コンクリート床面。
倉庫・化学工場・食品工場・精密工場・研究室・実験室
B-5 シルバーグレー
性能
無鉛、耐摩耗性、耐薬品性、耐久性、防塵性
塗り面積(m2)
17~23(1回)
主な用途
モルタル、コンクリート
危険等級
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
上塗塗装可能時間
2~24
特性
耐摩耗、耐衝撃性、耐久
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.6~0.8

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする