曜日別特売
MRV-75 リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウ 27632317

 

MRV-75 リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウ 27632317
MRV-75 リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウ 27632317
MRV-75 リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウ 27632317
モノタロウ

リードバイス ダクタイル鋳鉄製

(57件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
口幅(mm)75
口開き(mm)75
口深(mm)53
内容量1台注文コード27632317品番MRV-75
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。

用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄質量(kg)4.1全長(mm)253口幅(mm)75口開き(mm)75口深(mm)53全高(mm)111アンビル(mm)60×70最大締圧力(kN)12取付穴径(Φmm)9
注意
※最大締圧力以上の力で締め付けないでください。
※アンビル面での強い打撃はしないで下さい。
※本来の目的外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 真鍮模型
真鍮工房WADA

作業台の上に適した大きさと使いやすく 
重宝しております

2025-09-28
用途: 我が家のDIY
その他業種

安定感があり、しっかり固定できてとても使いやすいです。

2025-07-10
用途: 趣味の工作で使用する銅板やアルミの薄版の曲げ加工等に使用する

本体がアルミ製のものは持っていたが、やはり強度に問題があり使用するには限界があったが、木製の台の上に取り付けて使用した見ましたが安心して使用できると思いました。ダクタイル鋳鉄製は金床も就いているので作業が楽しみです。

1が参考にしています
2025-06-11
用途: 自転車の作業に最適(75mm)

3mm厚みのアルミの折り曲げ加工に充分に対応できる。
曲げたものを戻す作業も十分な圧力を加えらます。
アンビル(金床)も平坦に戻す作業にも一役買って、ダクタイルのため
安心できると思うがまだ未確認・・耐えることを期待したいです。
悪いレビューに記載されている不具合は一切無かったです。
大きな土台は必要でしょうが自転車のメンテナンスに使用できる
ものと思われます。

2025-03-29
用途: 鋼材や木材加工

幅90mmのが壊れたので同じくらいのを探していてこれにした、がたつきなくスムーズに動く前のより固定しやすく安定していて使いやすい、ただ50×5の等辺アングルを挟みハンマーで思いっきり叩くような使い方だとネジの部分が壊れそうな感じがするのでそいう使い方では数万円クラスのを使用をすすめるDIYで使用するには丁度いい大きさと価格だと思う。

対象商品 : 27632344
2025-03-14
用途: 車足回り整備
建設業・工事業

まだ使用してませんが、しっかりとした作りで価格的にもワンランク上の物が購入できました。ただし、バリ取りは怪我防止のためにもした方がよい。

1が参考にしています
2024-12-17
用途: DRYでの自動車、バイクなどのメンテナンス、部品加工

いろいろなサイト検索してコスパを考慮して購入しました。
実際に使用した感じは、必要十分な使用感でした。
大変満足です。

2025-02-16
用途: 部品の固定

実際に使用してみて動きが少し重かったので各部にグリスアップした。
細部の仕上げが良くなかったので気になったところを修正した。
DIYで使用するには十分に役目を果たせると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
本体の固定方法を教えてください。
回答:
固定用ネジの取付穴がございますので
そちらを利用して、机や作業台への固定をお願いいたします。
2024-04-22
質問:
取付穴は何個開いていますか。
回答:
取付穴は2個ございます。
2024-04-22
質問:
固定用ネジは付属していますか。
回答:
固定用ネジは付属しておりません。
各商品ページに「取付穴径(Φmm)」を記載しておりますので
記載サイズに合うネジをご使用ください。
2024-04-22

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする