作業台の上に適した大きさと使いやすく
重宝しております
安定感があり、しっかり固定できてとても使いやすいです。
本体がアルミ製のものは持っていたが、やはり強度に問題があり使用するには限界があったが、木製の台の上に取り付けて使用した見ましたが安心して使用できると思いました。ダクタイル鋳鉄製は金床も就いているので作業が楽しみです。
3mm厚みのアルミの折り曲げ加工に充分に対応できる。
曲げたものを戻す作業も十分な圧力を加えらます。
アンビル(金床)も平坦に戻す作業にも一役買って、ダクタイルのため
安心できると思うがまだ未確認・・耐えることを期待したいです。
悪いレビューに記載されている不具合は一切無かったです。
大きな土台は必要でしょうが自転車のメンテナンスに使用できる
ものと思われます。
幅90mmのが壊れたので同じくらいのを探していてこれにした、がたつきなくスムーズに動く前のより固定しやすく安定していて使いやすい、ただ50×5の等辺アングルを挟みハンマーで思いっきり叩くような使い方だとネジの部分が壊れそうな感じがするのでそいう使い方では数万円クラスのを使用をすすめるDIYで使用するには丁度いい大きさと価格だと思う。
まだ使用してませんが、しっかりとした作りで価格的にもワンランク上の物が購入できました。ただし、バリ取りは怪我防止のためにもした方がよい。
いろいろなサイト検索してコスパを考慮して購入しました。
実際に使用した感じは、必要十分な使用感でした。
大変満足です。
実際に使用してみて動きが少し重かったので各部にグリスアップした。
細部の仕上げが良くなかったので気になったところを修正した。
DIYで使用するには十分に役目を果たせると思います。