谷口金属工業
合金標準バット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3号
2号
8号
3号
5号
6号
7号
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27678876
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。変形に強いアルミニウム合金仕様。アルミニウム製なので軽くて使い易い。
用途
食材の保冷・保存などに便利。
材質(本体)
アルミニウム合金
サイズ
3号
質量(g)
230
サイズ(mm)
310×239×36
商品タイプ
バット
再生紙使用マーク
適合
注意
※スチールたわし、アルカリ性洗剤、クレンザーはお使いにならないで下さい。