ヤマニパッケージ
宅配箱 酒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
271
271
477
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27685289
品番
K-94
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
一升瓶1本用宅配箱。酒印刷入り
タイプ
一升瓶1本
外寸(mm)
125×125×420
寸法(mm)
120×120×415
質量(g)
271
仕様
B段 底ワンタッチ パット3(W段)
種別
宅配箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。