曜日別特売
K-118B 宅配箱 瓶 ヤマニパッケージ 27685325

宅配箱 瓶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
内容量1ケース(100枚)注文コード27685325品番K-118B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

4合瓶細太1本用宅配箱。無地。瓶1本づつ胴巻き付き

タイプ
4合瓶1本
外寸(mm)
108×108×347
寸法(mm)
106×106×342
質量(g)
204
仕様
5号段 底ワンタッチ パット(W段)
種別
宅配箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする