ヤマニパッケージ
筒式箱 ロングワイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
1ケース(200枚)
1ケース(100枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
27686725
品番
K-587
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ロングワイン1本用筒式箱 底ワンタッチ式で組み立て簡単 適応瓶 82Φ×340Hまで
タイプ
ロングワイン1本
寸法(mm)
83×83×340
質量(g)
69
仕様
紙
種別
ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。