曜日別特売
K-1060 一升瓶宅配箱 ヤマニパッケージ 27687538

一升瓶宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
質量(g)353
内容量1ケース(50枚)注文コード27687538品番K-1060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

底ワンタッチ式 瓶1本づつ胴巻き付き

容量
一升瓶1本用
質量(g)
353
タイプ
1.8L1本
収納数
1.8L1本用
種別
宅配箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする