ヤマニパッケージ
かぶせ箱 黒木目 720mL細・太
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
300
300
365
465
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27688746
品番
K-1354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
720mL細・太 900mL焼酎まで兼用カブセ箱 黒の木目柄で高級感UP。 調整パット付きで汎用性があります。 適応瓶 約88Φ×305Hまで
質量(g)
300
タイプ
720~900mL1本
内寸(mm)
307×100×88
収納サイズ
720mL細・太 900mL焼酎まで兼用1本用
仕様
E段
種別
日本酒・焼酎箱
外寸(mm)
345×135×95
注意
※食品・飲料は付属しておりません。