曜日別特売
K-1356 かぶせ箱 黒木目 720mL細・太 ヤマニパッケージ 27688764

かぶせ箱 黒木目 720mL細・太

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
質量(g)465
内容量1ケース(50枚)注文コード27688764品番K-1356
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

720mL細・太 900mL焼酎まで兼用カブセ箱 黒の木目柄で高級感UP。 調整パット付きで汎用性があります。 適応瓶 約88Φ×305Hまで

質量(g)
465
タイプ
720~900mL3本
内寸(mm)
307×280×88
収納サイズ
720mL細・太 900mL焼酎まで兼用3本用
仕様
E段
種別
日本酒・焼酎箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする