FA-HP6N hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバー サンワサプライ 27694233

FA-HP6N hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバー サンワサプライ 27694233
FA-HP6N hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバー サンワサプライ 27694233

hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバーFA-HP6N

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
27694233
品番
FA-HP6N
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバーです。
油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。
医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。薬品などからハードを守ります。
超薄型でやわらかな質感です。熱にも強く、丈夫で長持ちします。

種別
デスクトップ用
材質
Newシリコン(抗菌仕様)
質量(g)
38
適合機種メーカー
HP
対応機種
日本語版スタンダードスリムキーボード:hp_PS/2、hp_USB
アズワン品番
64-0903-19
注意
※英語版スタンダードスリムキーボードには対応しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27694233
2019-08-01
用途: 通常の入力業務

薄型のキーにもシリコンでずれがないのはいいですが、指も吸い付く感じで少し打ちにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする