40151 角型 カバー付 バスケット EBM(江部松商事) 27787979

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型 カバー付 バスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は種別・仕上・EBM品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
S
仕上
つまみ部分シルバー
EBM品番
5058100
注文コード
27787979
品番
40151
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980
種別
S
寸法(mm)
530×325×H265(95)
EBM品番
5058100
材質
カバー:ポリカーボネイト、バスケット:ポリプロピレン
仕上
つまみ部分シルバー
耐熱温度(℃)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする