曜日別特売
22315 カタログホルダー EBM(江部松商事) 27871814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カタログホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27871814
品番
22315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,180
材質
スチロール樹脂
厚さ(mm)
32
寸法(mm)
203×110×H255
サイズ
A4判3ツ折4段
EBM品番
3857600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27871814223154580721422315XXX22315 カタログホルダー 友屋 45807214カタログホルダー友屋1個
¥1,898
税込¥2,088
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする