曜日別特売
30565 カタログホルダー EBM(江部松商事) 27871823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カタログホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27871823
品番
30565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
材質
PET樹脂
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
116×232×H286
サイズ
A4判
EBM品番
3857900

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27871823305654580737930565XXX30565 PETカタログホルダー 友屋 45807379PETカタログホルダー友屋1個
¥2,498
税込¥2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする