曜日別特売
TR-IP25S-PF-LPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro のぞき見防止 画面保護フィルム 光沢 トリニティ 27918391

TR-IP25S-PF-LPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro のぞき見防止 画面保護フィルム 光沢 トリニティ 27918391
TR-IP25S-PF-LPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro のぞき見防止 画面保護フィルム 光沢 トリニティ 27918391
TR-IP25S-PF-LPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro のぞき見防止 画面保護フィルム 光沢 トリニティ 27918391
TR-IP25S-PF-LPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro のぞき見防止 画面保護フィルム 光沢 トリニティ 27918391
TR-IP25S-PF-LPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro のぞき見防止 画面保護フィルム 光沢 トリニティ 27918391
TR-IP25S-PF-LPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro のぞき見防止 画面保護フィルム 光沢 トリニティ 27918391
TR-IP25S-PF-LPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro のぞき見防止 画面保護フィルム 光沢 トリニティ 27918391
TR-IP25S-PF-LPVCC iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro のぞき見防止 画面保護フィルム 光沢 トリニティ 27918391

iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro のぞき見防止 画面保護フィルム 光沢TR-IP25S-PF-LPVCC

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
27918391
品番
TR-IP25S-PF-LPVCC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

・端まで守る、フルカバー
・左右180度からの視線をシャットアウト
・バーコードリーダー決済対応
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・接着剤を使わず、貼り直し可能
・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
・位置がズレない、貼るピタ採用
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

色
クリア/180°のぞき見防止
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68.3 × 143.5 × 0.1
対応機種
iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13
製品質量(g)
4
取扱説明書:貼るピタ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする