※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は定格電圧・ねじの種類・リード線取出方法など88種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 定格電圧(V)
- DC24
- ねじの種類
- M
- リード線取出方法
- グロメット:リード線長さ600mm
- 注文コード
- 27948724
- 品番
- SYJ324R-5HS-M5
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,598販売価格(税別)
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7