※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はリード線取出方法・ねじの種類など19種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- リード線取出方法
- M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
- ねじの種類
- Rc
- 注文コード
- 28022346
- 品番
- SYJ514-4M-01
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148販売価格(税別)
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7