※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
注文コード
28051992
品番
SYJ524R-5GS-01
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
切換方式
ノーマルオープン
ポート数
3
使用流体
空気
CADデータダウンロード