曜日別特売
SYJ5520-5G-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28093852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
28093852
品番
SYJ5520-5G-C4
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする