曜日別特売
L-366-1 マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下 28538004

L-366-1 マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下 28538004
L-366-1 マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下 28538004

マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)33
内容量1個注文コード28538004品番L-366-1
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
¥409

本体を固定したまま、マグネットの吸着位置を調整できます。

用途
各種キャビネット
吸着力(N[kgf])
39{40}(片側:20{2})
付属品
M2.5皿木ネジ×2本、M2.5木ネジ×2本
材質
ポリアミド(PA)+冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
33
仕上
アイボリー色
コード
1063660601
操作方法
マグネットの吸着位置は、スリット部分をマイナスドライバー等で、右へ回すと後方に、左へ回すと前方に移動します
分野
設備・機械
注意
※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする