曜日別特売
EF-10 洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピア センタック 28557403

 

EF-10 洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピア センタック 28557403
EF-10 洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピア センタック 28557403
EF-10 洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピア センタック 28557403

洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード28557403品番EF-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。

用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。全揚程(m)3吐出量(L/min)16.5/(揚程0m)、13(揚程1m)仕様自動停止:4.5分質量(kg)0.4電源コンセント式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×62×220電源コード(m)1ポンプコード(m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28557403
2021-07-20
用途: ツナギ他作業着洗濯用
どにぺれ自動車・二輪車・自転車関連業

従来の同様のポンプでは空回しの為、モーターを焼き付かせ壊してしまった経験があるのですが、当品は60リッター入ると自動で停止する優れもの、また、途中で停止させる事も出来るので汲み上げすぎることもない。また汲み上げスピード&湯量にも問題は無い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする