電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)40最大締付トルク(N・m)155打撃数(min-1[回/分])0~3900仕様スイッチ:無段変速セット内容急速充電器(約40分充電)、18V 1.5Ah充電池×1、両頭ビット、キットボックス質量(kg)1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18作業量(目安)パイン材Φ:3.8×38、約420本保証期間お買い上げ日より1年回転数(min-1[回/分])0~3000