曜日別特売
- ガラスろうと (活栓なし) ナリカ 28568147

ガラスろうと (活栓なし)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
口径(Φmm)60
足長(mm)65
内容量1個注文コード28568147品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥759
販売価格(税別)
690
口径(Φmm)60足長(mm)65適合ろ紙Φ(mm)110
注意
※ろ紙のサイズは目安です。
※付属はしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28568147
2023-03-26
用途: 作業する時
建設業・工事業

使いやすく、価格も手頃だと思います。
これからも注文したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする