山崎実業
マガジンスタンド タワー 4段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28588657
品番
6512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
リビングで圧迫感を感じさせないスタイリッシュなマガジンスタンド。スッキリ薄型で薄型テレビボードの横に置いても場所を取らないタテ置きタイプ。安定感もしっかりで4段収納可能。
色
ホワイト
アズワン品番
65-0390-30
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×18×71
内寸(cm)
各段:約W23.5×D2.3×H20