曜日別特売
KN-SC03 コードレススターラー ケニス 28597215

コードレススターラー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
撹拌容量(mL)
10~300
注文コード
28597215
品番
KN-SC03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。 天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。

回転数(min-1[r.p.m])
0~2000(フル充電時)
撹拌容量(mL)
10~300
材質(プレート)
ステンレスSUS304
マグネット
ネオジム、約4000G×2
仕様
駆動時間/約40時間(フル回転使用時)
寸法(mm)
90×90×45
電源
バッテリー、専用充電器(AC100~240V)
モーター
DCモーター
使用環境
使用時:温度/0~55℃、湿度/35~80%RH、充電時:温度/10~45℃、湿度/35~80%RH
充電時間(時間)
約6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする