商品画像
昭和コーポレーション
サンデーブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
穴数
(長穴)4+4
(長穴)2+2
(長穴)3+3
(長穴)4+4
(長穴)6+6
長穴(mm)
11×63
11×60
11×55
11×52
11×63
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28618435
品番
BUSN30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途
水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
穴数
(長穴)4+4
寸法P(mm)
73
最大荷重(N)
7359.8
寸法(A×B)(mm)
300×300
幅W(mm)
40
材質
ユニクロメッキ
長穴(mm)
11×63
板厚t(mm)
3.2
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。