曜日別特売
XED1100LCE1 軒下用ダウンライト Panasonic(パナソニック) 28642610

軒下用ダウンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アルミ枠:ホワイトつや消しつや消し
内容量1台注文コード28642610品番XED1100LCE1
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。
同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。

用途軒下用仕様高気密SB形アルミ枠:ホワイトつや消しつや消し電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防湿型・防雨型色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)73.4LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネル透明定格光束(Lm)360電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルド
注意
※調光操作不可
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする