ユニット
危険標識 危険 立入禁止
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
300×600
300×600
600×300
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28653495
品番
804-43C
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
300×600
サイズ
ヨコ
仕様
明治山
材質
鉄板
文字内容
立入禁止
質量(g)
720
穴径(Φmm)
4(4スミ)
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031