曜日別特売
SPN2525-12 プラボックス 河村電器産業 28699888

代表画像

SPN2525-12 プラボックス 河村電器産業 28699888
SPN2525-12 プラボックス 河村電器産業 28699888

プラボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
基板寸法(mm)取付:160×190
内容量1個注文コード28699888品番SPN2525-12
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。

トラスコ品番324-9841材質ABS樹脂高さ(mm)253奥行(mm)124間口(mm)255基板寸法(mm)取付:160×190RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする