曜日別特売
861398-001 メンズスリッパ(ホワイト) アイトス 28889928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メンズスリッパ(ホワイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25~25.5
内容量1足注文コード28889928品番861398-001
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

お求めやすい価格のPVC製スリッパ。医療現場向けの清潔感のあるホワイトカラー。

サイズ(cm)
25~25.5
仕様
オートクレーブ×、水洗い○
材質
ポリ塩化ビニール
色
ホワイト
サイズ
M
標準質量(g/片足)
220(M)
松吉医科器械コード
24-5628-00

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする