曜日別特売
MY-N1148 クランケチェア ノーリツイス 28900245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランケチェア

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品翌日出荷とは
この商品は松吉医科器械コード・質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
松吉医科器械コード
23-6908-00
質量(kg)
4.4
注文コード
28900245
品番
MY-N1148
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

張地には耐アルコール、抗菌・防汚仕様のビニールレザーを採用。

質量(kg)
4.4
タイプ
キャスタータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×430×460~560
松吉医科器械コード
23-6908-00
材質
脚部/スチール、張地/ビニールレザー
色
白
キャスター径(Φmm)
50
座面幅(cm)
Φ31.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする