PC600 マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 28949578

マルパイジョン(同径)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
32
注文コード
28949578
品番
PC600
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。

トラスコ品番
207-0464
長さ(mm)
32
幅(mm)
10
高さ(mm)
23
タイプ
水平穴
材質
アルミ合金
寸法H(mm)
11.5
寸法d(mm)
Φ9
寸法A(mm)
16
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
6.5
寸法C(mm)
10
寸法W(mm)
32
寸法G(mm)
24
締付ねじ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法2-ΦP(mm)
4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする