曜日別特売
33623 ダブルアクションサンダー 33623 75mm  3inch 3M 28954076

ダブルアクションサンダー 33623 75mm 3inch

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード28954076品番33623
参考基準価格(税別)¥39,836販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

75mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。

仕様他吸塵型トラスコ品番336-0368全長(mm)185高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする