3M
ダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28954119
品番
33628
参考基準価格(税別)
¥39,836
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
150mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様
他吸塵型
トラスコ品番
336-0371
全長(mm)
260
高さ(mm)
83
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
使用空気圧力(MPa)
0.62
パッド寸法(mm)
150
ペーパー寸法(mm)
150
空気消費量(m
3
/min)
0.48
排気口
後方
ホース取付口
G1/4またはPT1/4
オービットダイヤ(mm)
5