曜日別特売
TA649MP-3 ポケット灯光器 イチネンTASCO 28996967

ポケット灯光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28996967品番TA649MP-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
仕様
ポケットサイズのLED投光器。
ポケット、工具箱に収納可能なLED投光器。 スイッチを長押しすることで灯りの調光が可能。
スタンドフック付なので、立て掛け・引っ掛けての使用が可能。
防水性能IPX5 雨でも安心防噴流型。
本体底の強力なマグネットでしっかり固定!
カメラ用スタンドなどに取り付け可能な三脚取り付け穴付き
電池残量が一目でわかるバッテリーインジケーター表示。
消灯10分前に点滅でお知らせ機能付き。
落下しても傷がつきにくいシリコンカバー付き。
充電はマイクロUSBなのでお手持ちの充電器や付属のシガーソケットで車でも充電可能。横115×高100×奥行36使用電池リチウムイオン電池光源SMD LED 24個
サイズL芯数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする