キングジム
ブギーボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29033744
品番
BB-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
シリーズ初!半透明液晶を採用した大画面モデル
スイスイ書いてパッと消せる。下地が透けて見える半透明の液晶を採用。
罫線や方眼が印刷されたテンプレートシート(2枚表裏印刷)を付属。
大画面で書き心地なめらか。
付属品
スタイラス、テンプレートシート×2枚
仕様
消去回数:5万回
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
約273
使用電池
CR2032コイン型リチウム電池×1個
画面サイズ
13.8インチLCD、( 279×216mm)
注意
※本機は、電子機器の為、水などをかけたり、水中で使用すると故障します。
※本機を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。
※本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCDパネル)の表面にキズが付き使用が困難になったり、故障の原因になります。
※画面(LCDパネル)を拭く際は、画面クリーナーもしくは、柔らかい布をお使いください。
※電池の+と-を逆にして使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29033744
BB-11
31420457
BB-19-GY
ブギーボード BB-19 クレ
キングジム
1個
¥
9,698
欠品中
税込
¥
10,668
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)