曜日別特売
8CBAYS FXW0 パラベル,カバーリングタイプ,木4本脚ダーク オカムラ(岡村製作所) 29076655

8CBAYS FXW0 パラベル,カバーリングタイプ,木4本脚ダーク オカムラ(岡村製作所) 29076655
8CBAYS FXW0 パラベル,カバーリングタイプ,木4本脚ダーク オカムラ(岡村製作所) 29076655

パラベル,カバーリングタイプ,木4本脚ダーク

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品25日以内出荷とは
色(張地)ダークグレー
内容量1脚注文コード29076655品番8CBAYS FXW0
参考基準価格(税別)¥103,900販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980
色(張地)
ダークグレー
全高(mm)
815
座面高さ(mm)
440
タイプ
カバーリングタイプ
シリーズ
パラベル
キャスター
なし
張地
インターロック
肘掛
肘なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×530×815
色(本体)
ブラックボディ
グリーン購入法
適合
脚の種類
木4本脚ダーク
関連資料:単品カタログ(0.92MB)取扱説明書:(3.47MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする