曜日別特売
Y304-CHNI3/8 ステンレス継手 ホースニップル(丸) CHNI型 吉年 29166053

ステンレス継手 ホースニップル(丸) CHNI型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード29166053品番Y304-CHNI3/8
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ねじの種類PTネジ形状ホースニップル(丸)ねじサイズ3/8インチ(10A)材質SCS13A寸法L(mm)42呼び径(B)3/8寸法L1(mm)17.2寸法A(mm)13.3寸法D(mm)17.3寸法B(mm)17.1呼び径(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29166053
2021-05-26
用途: 機械のメンテナンス。

ホームセンターで売っていそうでなかなか見つかりませんでした。
手軽に購入できて良かった。

対象商品 : 29166078
2020-07-08
用途: 配管途中に使用
ディーテクノス株式会社その他業種

金額は安いが何の問題も無い。必要な時に再購入しようと思います。

対象商品 : 29166087
2019-11-26
用途: 配管内の定常点検や異常時の原料排出時に使用

価格は適正で仕上げも問題なく良い買い物をしたと思っています。

対象商品 : 29166078
2019-07-25
用途: ホースのジョイント用に
日産部品新潟販売自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターにもなかなか無かったので助かりました、品質も問題なくよい品物でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする