日研工作所
シェルエンドミルアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
75
寸法L(mm)
30
ΦD
22.225
注文コード
29291396
品番
BT30-SMA22.225-30
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法L・ΦD
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上でビビりなし。
質量(kg)
1.0
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
27
ΦD
22.225
シリーズ
SMAインチシリーズ
寸法L1(mm)
75
寸法F(mm)
45
寸法C(mm)
42
寸法D1(mm)
45
寸法W(mm)
8
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
2
寸法C1(mm)
28
寸法C2(mm)
18
ドライブキー
FW2
ロックボルト
FM10