曜日別特売

シェルエンドミルアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)150寸法L(mm)120ΦD16注文コード29291448品番BT40-SMA16-120
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

テーパ当り80%以上でビビりなし。

質量(kg)1.7寸法L(mm)120寸法H(mm)17ΦD16シリーズSMAミリシリーズ寸法L1(mm)150寸法F(mm)30寸法C(mm)34寸法D1(mm)40寸法W(mm)8寸法H1(mm)7寸法H2(mm)2寸法C1(mm)20寸法C2(mm)15ドライブキーFW3ロックボルトFM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする