曜日別特売

シェルエンドミルアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)105寸法L(mm)75ΦD16注文コード29291667品番BT50-SMA16-75
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

テーパ当り80%以上でビビりなし。

質量(kg)4.2寸法L(mm)75寸法H(mm)17ΦD16シリーズSMAミリシリーズ寸法L1(mm)105寸法F(mm)30寸法C(mm)34寸法D1(mm)40寸法W(mm)8寸法H1(mm)7寸法H2(mm)2寸法C1(mm)20寸法C2(mm)15ドライブキーFW3ロックボルトFM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする