曜日別特売

シェルエンドミルアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)210寸法L(mm)150ΦD25.4注文コード29291746品番BT50-SMA25.4-150
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

テーパ当り80%以上でビビりなし。

質量(kg)5.8寸法L(mm)150寸法H(mm)36ΦD25.4シリーズSMAインチシリーズ寸法L1(mm)210寸法F(mm)60寸法C(mm)50寸法D1(mm)60寸法W(mm)10寸法H1(mm)10寸法H2(mm)2寸法C1(mm)33寸法C2(mm)23ドライブキーFW8ロックボルトFM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする